カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 日本ケミコン(4)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- SPARKFUN(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「330uf 25v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 330uF
Ruby-con¥109税込¥1201個3日以内出荷定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 3300uF
Ruby-con¥329税込¥3621個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル