カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Asian Brand(1)
- KEMET(4)
- NIC Components(2)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(12)
- VISHAY(16)
- ニチコン(29)
- ルビコン(3)
- 日本ケミコン(11)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v470μf」の検索結果
特価

小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥129税込¥1421個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧35Vケース寸法(mm)10×16許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル