カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- 日本ケミコン(6)
- ニチコン(3)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- KEMET(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RS PRO(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4.7uf 50v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF
Ruby-con¥189税込¥2081個3日以内出荷定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル