カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(75)
- VISHAY(20)
- 日本ケミコン(15)
- RS PRO(15)
- EPCOS(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- KEMET(7)
- TDK(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ルビコン(2)
- Ducati Energia(2)
- SPG(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「450v 10μf」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF
Ruby-con¥149税込¥1641個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF
Ruby-con¥86税込¥951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル