カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- AVX(1)
- DFRobot(1)
- KEMET(29)
- KYOCERA AVX(6)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- RS PRO(12)
- TDK(6)
- VISHAY(7)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(1)
- ニチコン(12)
- ルビコン(1)
- 三菱電機(1)
- 日本ケミコン(6)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「47μf 25v」の検索結果
特価

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)
Ruby-con¥41税込¥451個4日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF
Ruby-con¥40税込¥441個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル