カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- KEMET(48)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ニチコン(21)
- RS PRO(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 日本ケミコン(4)
- KYOCERA AVX(4)
- ルビコン(3)
- VISHAY(3)
- TDK(2)
- AVX(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(2)
- NIC Components(2)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- Nichicon(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「47μf 6.3v」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF
Ruby-con¥40税込¥441個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF
Ruby-con¥43税込¥471個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル