カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(32)
- 日本ケミコン(12)
- VISHAY(7)
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「470μf 450v」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF
Ruby-con¥87税込¥961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF
Ruby-con¥169税込¥1861個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル