カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • ニチコン(10)
  • 日本ケミコン(3)
  • RS PRO(2)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47uf 6.3v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF

    Ruby-con
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF

    Ruby-con
    ¥43税込¥47
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF

    Ruby-con
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル