カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- FARAD(7)
- GB[制御機器](4)
- JJ(1)
- KEMET(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PILKOR(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TDK(1)
- WIMA(1)
- みんなのラボ(1)
- ニチコン(1)
- ノーブランド(1)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「47uf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF
Ruby-con¥40税込¥441個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF
Ruby-con¥43税込¥471個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル