カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50v10μf85°c」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF
Ruby-con¥34税込¥371個欠品中ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル