カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Fluke Networks(1)
- PROST's(1)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(3)
- Zefal(1)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- モリタ宮田(2)
- ルビコン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「efc50」の検索結果
特価
関連キーワード

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3.3uF
Ruby-con¥34税込¥371個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら