カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 高田ベッド製作所(19)
  • VISHAY(13)
  • RS PRO(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • ニチコン(7)
  • EPCOS(3)
  • フロン工業(2)
  • ナベヤ(1)
  • 三商(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • ケニス(1)
  • KEMET(1)
  • GENTEQ(1)
  • Baumer(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • Kitronik(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa45」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF

    Ruby-con
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF

    Ruby-con
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF

    Ruby-con
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uF

    Ruby-con
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF

    Ruby-con
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF

    Ruby-con
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル