カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HITPOINT
- 八興(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- ナイキ(3)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 八興販売(1)
「e-pdb」の検索結果

LED付ブザー青(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)