カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FARAD
- KEMET(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SPG(1)
- TDK(3)
- VISHAY(1)
- ニチコン(4)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- 指月電機製作所(2)
- 日本ケミコン(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- 東信工業(2)
「0.1μf 630v」の検索結果

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
FARAD¥189税込¥2081個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1