カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Terasic
  • CQ出版(10)
  • DIGILENT(2)
  • Lattice Semiconductor(1)
  • MICROCHIP(1)
  • オーム社(1)
  • ALTERA(1)
  • ATEN(6)
  • CAE Multimedia Connect(1)
  • GECKODRIVE(1)
  • M5Stack(2)
  • Panaracer(パナレーサー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ヒューマンデータ(1)
  • 三恵社(1)
  • 理研オプテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpga」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DE10-Lite Board Terasic

    DE10-Lite Board

    Terasic
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
    その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • DE10-STANDARD 開発ボード Terasic

    DE10-STANDARD 開発ボード

    Terasic
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
    仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)