カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アルファプロジェクト
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2p-shf-aa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH/Tiny開発キット アルファプロジェクト

    SH/Tiny開発キット

    アルファプロジェクト
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。 STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。 電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。 オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。 デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。 内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み) シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。 テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。
    スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用
理科/技術/科学工作カテゴリ