カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アルファプロジェクト
  • JST(日本圧着端子製造)(68)
  • SPARKFUN(50)
  • Adafruit(9)
  • Shark(シャーク)[家電](3)
  • Raspberry Pi(2)
  • スイッチサイエンス(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • GFORCE(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh jst」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH/Tiny SH7125 CPUボード アルファプロジェクトSH/Tiny SH7125 CPUボードアルファプロジェクト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。 新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。 SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS) 超小型基板 36mm x 34mm 外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。 回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。 デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。
その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz
SH/Tiny開発キット アルファプロジェクトSH/Tiny開発キットアルファプロジェクト
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。 STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。 電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。 オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。 デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。 内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み) シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。 テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。
スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用