カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Yellow Stone
- モノタロウ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
- TRUSCO(3)
- KTC(2)
- エイト(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SAMTEC(1)
- AOHI(アオハイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bl-02 tone」の検索結果

LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色白測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色緑波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)
Yellow Stone¥119税込¥1311本3日以内出荷電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1