カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Yellow Stone
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- BM LINK(3)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- GSユアサ(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- ONETONE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bl-3 tone」の検索結果
特価

LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色緑波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)
Yellow Stone¥97税込¥1071本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1