カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Yellow Stone
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- Nikon(ニコン)(3)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 友屋(1)
- STC(1)
- 松吉医科器械(1)
- アサ電子工業(1)
「uc-f1」の検索結果
特価

LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421個3日以内出荷Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリーその他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5