レベルセンサー(フロート式)常時ONExcel Cell Electronic3日以内出荷
浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ)
常時ONで、浮きが電線側に移行するとOFFとなります。
定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
レベルセンサー(フロート式)常時OFFExcel Cell Electronic3日以内出荷
浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ)
常時OFFで、浮きが電線側に移行するとONとなります。
定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)Excel Cell Electronic3日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)Excel Cell Electronic3日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板