カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
- MB Wear
- ホンダ(154)
- JST(日本圧着端子製造)(38)
- C’ultiva(カルティバ)(25)
- TORRAS(13)
- Festo(11)
- MIWA(7)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- ノーリツ(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- SK11(4)
- 東京富士商会(4)
- エレコム(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- SPARKFUN(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アズワン(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「stbl」の検索結果

サイクリングソックス Aero Fast Blue
MB Wear¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。1ワットの無駄もなく、最新テクノロジーの粋を味わってください。なによりも最高のパフォーマンスを。FEATURES 特徴。プロソックスをベースに作ったすべてのユーザーにとって理想的なソックスです。最高のパフォーマンスと信じられない耐久性を持ち、中足骨域にはパッドを配置し、全体にわたって通気性の高いメッシュを配置しました。くるぶしから上はライクラ3.0を採用し、空気抵抗を最小に、スムーズさと快適性を保証します。シリコンバンドをインサートすることでソックスがしっかりと安定した形状を保持することが可能になりました。MATERIAL 素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION AERO FAST。99% ポリアミド(Q-Skin)。1% エラスタン。COMPOSITION LEG: 脚部分。100% エラスタン(ライクラ)。SIZE。L-XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色BlueサイズL/XLシリーズAero Fast商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Aero Fast Black
MB Wear¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。1ワットの無駄もなく、最新テクノロジーの粋を味わってください。なによりも最高のパフォーマンスを。FEATURES 特徴。プロソックスをベースに作ったすべてのユーザーにとって理想的なソックスです。最高のパフォーマンスと信じられない耐久性を持ち、中足骨域にはパッドを配置し、全体にわたって通気性の高いメッシュを配置しました。くるぶしから上はライクラ3.0を採用し、空気抵抗を最小に、スムーズさと快適性を保証します。シリコンバンドをインサートすることでソックスがしっかりと安定した形状を保持することが可能になりました。MATERIAL 素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION AERO FAST。99% ポリアミド(Q-Skin)。1% エラスタン。COMPOSITION LEG: 脚部分。100% エラスタン(ライクラ)。SIZE。L-XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色BlackサイズL/XLシリーズAero Fast商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Aero Fast Black
MB Wear¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷1 ワットも無駄にせず、今日のテクノロジーを最大限に活用したい人のために作られました。何よりも最高のパフォーマンス。特徴。Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上には、空気との摩擦を最小限に抑えるように設計された Lycra 3.0 が使用されており、滑らかさと快適さを同時に保証します。また、内部に挿入されたシリコンバンドにより、外出中ずっとソックスがしっかりと安定します。素材。Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 。細菌抑制効果は、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従ってテストされ、洗濯耐性は、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従ってテストされています。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
MB シューズカバー スーパーファースト SuperFast Black
MB Wear¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷耐久性、快適性、内側のシリコンバンドがズレを防ぎます。プロ仕様のアクセサリーです。前面は防水で、あらゆるシューズに対応し、第2の皮膚のようなフィット感です。足の後部からエアロライクラが脚部を包み込み、空力効果と快適性を両立させます。耐久性、快適性、内側のシリコンバンドがズレを防ぎます。高速走行を目的とする方、そしてスタイリッシュでクリーンなスタイルを求める方に。材質40% ポリエステルe、30% ポリウレタン、15% エラスタン、15% ナイロン色ブラック