MB Wear4日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴。特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。92% ポリアミド(Q-Skin)。6% エラスタン。2% シリコン。SIZE。L-XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
色YellowサイズL/XLシリーズComfort商品サイクリングソックス