カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- RUDY
- RICOH(リコー)(3)
- ノーブランド(2)
- エネックス(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 修理(1)
- ゼネラル(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sp6210」の検索結果

サングラス Rudy プロパルス
RUDY¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。QUICK CHANGE SYSTEM。パチンとレンズ交換してみてください!。クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY。プロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。ENHANCED VENT CONTROLLER。ルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:126質量(g)26レンズ幅(mm)75