絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大同特殊鋼

大同特殊鋼のページです。大同特殊鋼は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼大同特殊鋼溶接ワイヤー大同特殊鋼
8,898税込9,788
1巻(10kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
SUS304  チャンネル 大同特殊鋼SUS304 チャンネル大同特殊鋼
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100
大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼大同特殊鋼溶接ワイヤー大同特殊鋼
14,980税込16,478
1巻(20kg)
4日以内出荷
炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電流域での溶接に好適です。」高電流域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます。主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向溶接、下向および水平隅肉溶接に適します。また、ビード形状、止端のなじみも良くグラインダがけなどの手間が軽減されます。
用途産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。ガスの種類シールドガス:CO2JIS規格Z3312 YGW11適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用質量(kg/巻)20
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
11日以内出荷
Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
CO2・低電流域でスラグの剥離性を大幅に改善したワイヤで「溶接後、電着塗装やメッキ処理を施す全姿勢溶接に最適です」スラグが自然に剥離しますのでスラグ除去作業の必要が無く、塗装ムラやメッキムラが生じません。アークスタート性が良く、溶け込みも深いので優れた溶接性能が得られます。
用途自動車、二輪車、電機、産業機械など、溶接後電着塗装やメッキ処理を施す構造物の突合せ及びすみ肉全姿勢溶接JIS規格Z3312 G49A0C0伸び(%)300A-33V、40cm/min時:26・230A-24V、60cm/min時:28降伏点(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:499・230A-24V、60cm/min時:531引張強度(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:553・230A-24V、60cm/min時:596
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
47,980税込52,778
1巻
9日以内出荷
浸炭・窒化部品のピット、ブローホールの発生を大幅に低減したCO2ワイヤーで「浸炭・窒化処理した材料の突合せ、及びすみ肉溶接に最適です」高電流域でのアーク安定性やビード形状がよく、溶け込みが深いので厚板の溶接にも優れた作業性を示します。
用途浸炭・窒化部品の溶接、建設機械・産業機械・鉄骨などあらゆる構造物の突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW13伸び(%)300A-33V、30cm/min時:24降伏点(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:50電流範囲(A)下向:70~250、水平すみ肉:70~220引張強度(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:602