LK SAMYANG(サムヤン)9日以内出荷
「SAMYANG V-AF シリーズ」は、個人のクリエイターや小規模なプロダクション、映画製作者にいたるまで、あらゆる動画制作者のために作られた小型・軽量のシネオートフォーカスレンズシリーズです。広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。加えて、フォーカスリングの位置や、レンズの重心位置を統一することでレンズ交換時における機材の変更を最小限にすることができます。ジンバルやドローン搭載時でもバランスを取り直す必要もありません。V-AFレンズは、4Kを超える8Kまでの高解像度に対応するように設計されています。また、SAMYANGのCCI規格に準拠して色調を統一しているため、複数のV-AFレンズで交換しながら撮影した場合においても、ポストプロダクションの時間が短縮されます。リニアSTMモーターがカメラと連携して緻密に動作し、速くて静かなオートフォーカスを実現します。また、V-AFレンズは「リニアMFモード」を搭載し、フォーカスリングの回転角度(300°)に応じてピント位置を決めることができます。前部にフィルターネジがなく、フィルター装着に対応していません。そのため後部にフィルターホルダーを設け、シートフィルターに対応しています。
仕様T値:T1.9、イメージサークル(mm):Φ43.3取付フィルター/不可(リアのみ)質量(g)296羽根枚数絞り/9枚本体サイズ(mm)Φ72.2 × 76.9フォーカスブリージング/0.7%(1m~∞)撮影距離(cm)最短20マウントソニー E直径(mm)前面/Φ70回転角度(°)フォーカスリング/300画角(Super35)71.6°、(フルサイズ)94.5°