絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エクセル貿易

エクセル貿易のページです。エクセル貿易は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AOセリウム エクセル貿易AOセリウムエクセル貿易
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム エクセル貿易BCセリウムエクセル貿易
7,798税込8,578
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア エクセル貿易AOトリアエクセル貿易
3,698税込4,068
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
EXEライター エクセル貿易EXEライターエクセル貿易
619税込681
1個
翌々日出荷
あらゆるガスの点火にご使用いただけます。
TECべスタン エクセル貿易TECべスタンエクセル貿易
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECセリタン エクセル貿易TECセリタンエクセル貿易
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
くろたん エクセル貿易くろたんエクセル貿易
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ エクセル貿易BCランタナエクセル貿易
8,498税込9,348
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン エクセル貿易TEC純タンエクセル貿易
8,598税込9,458
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
MACポイントファインダー エクセル貿易MACポイントファインダーエクセル貿易
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
心臓部は密閉した特別な水銀天秤で、水平だけではなく、上向き、横向き、斜め、その他いかなる方向にも取り付けられ、全方向の角度を自由に、また高精度に測定することができます。ダイヤルは360°全周目盛られております。両脚には強力なV型永久磁石が組み込まれており、対象物にガッチリと固定いたします。
用途研削、機械加工、溶接、配管工事、鉄骨、橋梁の組立、建築、土木、機械の据付、装置の取付、窓枠の取付、電気工事、修理工事、造船、鉱業、製材、大工作業、パイプ構造物の組立などRoHS指令(10物質対応)対応
BC純タン エクセル貿易BC純タンエクセル貿易
7,698税込8,468
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易溶接テーブル+レベルキャスターエクセル貿易
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。
仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易ライノリフト+66点クランプ治具セットエクセル貿易
839,800税込923,780
1セット
5日以内出荷
オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易ライノカート+66点クランプ治具セットエクセル貿易
489,800税込538,780
1セット
5日以内出荷
移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
66点クランプ治具セット エクセル貿易66点クランプ治具セットエクセル貿易
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
66点クランプ治具セットです。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
MACカーテン エクセル貿易MACカーテンエクセル貿易
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
MACポイントファインダー Oーリング エクセル貿易MACポイントファインダー Oーリングエクセル貿易
309税込340
1個
3日以内出荷
MACポイントファインダー用の部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MACポイントファインダー レンズ エクセル貿易MACポイントファインダー レンズエクセル貿易
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
MACポイントファインダー用の部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MACポイントファインダー インサート エクセル貿易MACポイントファインダー インサートエクセル貿易
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
MACポイントファインダー用の部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MACポイントファインダー センターピン エクセル貿易MACポイントファインダー センターピンエクセル貿易
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
MACポイントファインダー用の部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン エクセル貿易TECランタンエクセル貿易
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応