カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- APEL
- アズワン(1)
- サクラクレパス(16)
- ホンダ(1)
- 日油技研工業(1)

光電比色計
APEL¥99,980税込¥109,9781個当日出荷簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら