カテゴリ

  • 空調・電設資材(714)
  • 電気材料(33)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • カナフジ電工
  • モノタロウ(23)
  • 住友電工ハードメタル(2,524)
  • ネグロス電工(2,274)
  • RS PRO(678)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(648)
  • マキタ(509)
  • ツヨロン(藤井電工)(446)
  • 日動電工(356)
  • 因幡電工(346)
  • VIBRA(新光電子)(320)
  • エスコ(304)
  • マスプロ電工(268)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(256)
  • 新コスモス電機(251)
  • 日東電工(215)
  • 大栄電線工業(212)
  • JAE(日本航空電子工業)(206)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](178)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌々日出荷
平カバー用カバークランプ・山型カバー用カバークランプ兼用□VPH(L)-3Cには取り付けできません。
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型)カナフジ電工
399税込439
1個
翌々日出荷
固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
備考1個
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
919税込1,011
1個ほか
翌々日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具)カナフジ電工
689税込758
1個
翌々日出荷
ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名75
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラックカナフジ電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
上下段差部の接続時に使用します。
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具カナフジ電工
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HSクランプカナフジ電工
949税込1,044
1箱(10個)
翌々日出荷
バネ式クリップです。
種類電気亜鉛メッキ仕上
スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップカナフジ電工
429税込472
1組
翌々日出荷
ラックの端末の保護に使用します。
備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップカナフジ電工
3,698税込4,068
1箱(10組)
翌々日出荷
ラック端末の保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考1組
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 カナロンネットカナフジ電工
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺10mです。
材質ポリエチレン種類なし
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター接続金具カナフジ電工
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
セパレーターを継ぎ合せる金具です。
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック種類ステンレス製
耐震仕様ラックパーツ 垂直用補強金具 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 垂直用補強金具カナフジ電工
4,898税込5,388
1組
10日以内出荷
本体の補強金具です。
備考1組
耐震仕様ラックパーツ 垂直用補強金具 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 垂直用補強金具カナフジ電工
3,898税込4,288
1組
10日以内出荷
本体の補強用金具です。
備考1組種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
耐震亜鉛鉄板 直線ラック カナフジ電工耐震亜鉛鉄板 直線ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハイダクト(配線ダクト) 本体 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 本体カナフジ電工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
配線ダクト本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバーカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
種類LB型45°分岐カバー
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリング カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリングカナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45仕上亜鉛鉄板製電気亜鉛メッキ
ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:T型
ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリング カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリングカナフジ電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
本体をL.T.Xに分岐させる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
品名75
ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバーカナフジ電工
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
T型分岐用のラックに使用します。
種類T型分岐カバー
アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラックカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。接続金具は別途ご用意下さい。
アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラックカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
接続金具は別途ご用意下さい。
ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラックカナフジ電工
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラックカナフジ電工
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
上下の調整自在に使用します。
ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用) カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用)カナフジ電工
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
備考1個種類SH、70H
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(80mm用) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(80mm用)カナフジ電工
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アウトサイドベンドの親桁80mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(80mm)
アルミニウム製 ケーブルラックカバー カバーバンド カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー カバーバンドカナフジ電工
509税込560
1個
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。
備考1個種類カバーバンド自重(kg)0.06
冷媒用 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工冷媒用 高耐食縞鋼板カバーカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
アルミニウム製 ケーブルラック セパレーター カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック セパレーターカナフジ電工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ケーブルをラック内で区分する仕切です。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーターカナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ケーブルをラック内で区分する仕切です。(端末用セパレーターです)
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック セパレーター固定金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック セパレーター固定金具カナフジ電工
419税込461
1個
翌々日出荷
セパレーターを本体に固定する場合に使用します。(ステンレス製)
材質ステンレス備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在ベンド用セパレーター カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在ベンド用セパレーターカナフジ電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
通常の接続作業で電気的接続が得られます。
備考1個
...