カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JXCN
- Canon(13)
- EPSON(1)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- ブロードウォッチ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ITPROTECH(1)
- JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「maxify mb2730」の検索結果
特価

IPSパネル15.6インチサブモニター
JXCN¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)仕様【色域】45%NTSC周波数(Hz)60幅(cm)35.9本体質量(g)820表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75色(本体)ホワイト画面サイズ15.6インチ厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子USB C×2、MiniHDMI×1、ヘッドホン端子×1(35mm)パネル駆動方式IPS