カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- BOURNS(6)
- CADDOCK(6)
- HIOKI(日置電機)(9)
- KOA(3)
- LITTELFUSE(6)
- MURATA(村田製作所)(4)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RS PRO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- VISHAY(13)
- YAGEO(12)
- アズワン(33)
- 三和電気計器(2)
- 共立電気計器(3)
- 大東通信機(3)
- 日本ケミコン(8)
- ブランドをもっと見る
「0.02ω」の検索結果

微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g