カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- カシオ計算機(2)
- アトムリビンテック(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- サンワダイレクト(1)
「100-cr016」の検索結果
特価

アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202
azbil(旧:山武)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)。 ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 電源断時はスプリングリターンにより自動全閉。 手動開閉機構および開閉表示付き。 全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)。 本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応。 ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ。 全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能用途種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 適用流体:冷温水。 接続口径:20A。 Cv値:9。 本体圧力定格:2MPa。 クローズオフレイティング:1.0MPa。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)。 ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)。 シートリング材質:PTFE。 電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)。 保護構造:IP40相当。 使用周囲温度:-10~50℃。 使用周囲湿度:5~95%RH。 手動開閉:可能