カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,437)
  • omron(オムロン)(325)
  • RS PRO(240)
  • 理研計器(206)
  • オカムラ(岡村製作所)(159)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • ParkerTAIYO(101)
  • マキテック(100)
  • アズワン(89)
  • CKD(89)
  • 堀内機械(89)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • Igus(イグス)(62)
  • 十川ゴム(60)
  • Puig (プーチ)(58)
  • ケルヒャー(57)
  • KEMET(56)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • エスコ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-50」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
圧力スイッチ azbil(旧:山武)圧力スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V接続方式プリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下消費電流(mA)13以下出力直流3線式仕様直流3線式タイプホタル表示灯電源電圧(V)DC 12/24材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状ネジ型検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下出力直流2線式タイプ有極性タイプ材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ)材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車タイプ屋外用耐環境形接触形式2回路双断使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度60回/min以下耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)動作までの動きPT標準形 20°(最大)
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ関連資料(3.31MB)
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型シールド形状非シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)使用温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.8以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯出力直流2線式
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から57日以内出荷
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武)車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズazbil(旧:山武)
10,900税込11,990
1個ほか
当日出荷から77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から80日以内出荷
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から29日以内出荷
自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質コード:PFA被覆材質(本体)PFA質量(g)約55種類漏液センサ使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間検出方式反射形電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間標準検出物体関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)動作形態正常時オン、漏液検出時オフ使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズazbil(旧:山武)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電源電圧DC12/24V
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
反射板 azbil(旧:山武)反射板azbil(旧:山武)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
関連資料(3.24MB)
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
7,690税込8,459
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
8,790税込9,669
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
8,598税込9,458
1個ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7azbil(旧:山武)
9,590税込10,549
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)azbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1台ほか
4日以内出荷から38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面) 難燃ケーブル採用。 プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式高周波発振形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間定格電源電圧DC12/24V使用周囲温度(℃)-25~+70漏れ電流(mA)0.55以下表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間使用電圧範囲DC10~30V絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて)動作形態N.O.
シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ)azbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から26日以内出荷
シリンダ形直流3線式近接センサ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1台ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型検出方式高周波発振形光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯