カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • ニッサン(364)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • SMC(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • 住商モンブラン(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 東洋リントフリー(6)
  • TRUSCO(6)
  • 弘益(6)
  • ジョインテックス(6)
  • コミネ(5)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(5)
  • ELPA(4)
  • ヒロセ(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1jk」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
9,890税込10,879特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から65日以内出荷
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)タテ形防爆リミットスイッチazbil(旧:山武)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
9,790税込10,769
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下
IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形) azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形)azbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷