カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • CHINO(チノー)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • SBS(1)
  • ハヤシレピック(1)
  • HAMACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4rh250」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし

    azbil(旧:山武)
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ
    用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし

    azbil(旧:山武)
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ
    用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
検出・センサカテゴリ