カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- NACHI(不二越)(9)
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- オーム電機(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ホンダ(25)

ケーブル配線機材
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
ケーブル配線機材
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら