カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- マクセル(1)
- イワブチ(1)
- 富士商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「btc-110」の検索結果
特価

デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65