カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Anker(アンカー)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NBC[バッテリー](1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SMC(27)
- サンナップ(2)
- ニッサン(4)
- 大栄テクノ(5)
「c20100a」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥86,980税込¥95,6781個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流制御方式ON/OFF制御、PID-A、PID-B、Ra-PID電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー接点、パルス電圧、連続電流、連続電圧
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら