カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • 長野計器(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • オーム電機(91)
  • 佐藤計量器製作所(84)
  • IKO(日本トムソン)(78)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • CKD(56)
  • ホンダ(54)
  • SMC(52)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • i-PRO(32)
  • コノエ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • エスコ(22)
  • 富士電機(22)
  • アタゴ(19)
  • 新ダイワ(18)
  • スバル(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c920」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車タイプ屋外用耐環境形接触形式2回路双断使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度60回/min以下耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)動作までの動きPT標準形 20°(最大)
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケットazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から61日以内出荷
許容圧力(MPa)0.035関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。 水素ガス雰囲気中でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
7,690税込8,459
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)ヘッド形状ローラレバーアクチュエータの種類調整ローラレバー接触形式2回路双断(DPDT×1)使用湿度範囲(%RH)95以下端子形状M4角座金付きなべ小ねじ関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接触形式単極双投 SPDT×2使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ耐食性標準関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形azbil(旧:山武)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラプランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状同時動作形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)ヘッド形状同時動作形アクチュエータの種類標準ローラレバー接触形式単極双投 SPDT×2接点使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ耐食性標準関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接点金合金端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:ATEX●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(M25)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状同時動作形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラプランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
77,900税込85,690
1個
20日以内出荷
保護構造IP54(JIS C 0920)出力点数1接続Rcねじ通信方式通信なし使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(13MB)イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状同時動作形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接点金合金端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)