カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(345)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • エスコ(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(99)
  • コミネ(85)
  • 黒田精工(60)
  • omron(オムロン)(40)
  • アライドテレシス(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • スリーピース(29)
  • RS PRO(27)
  • アリート(ariete)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • ニッタ(18)
  • 富士電機(16)
  • TDKラムダ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-1」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
通信速度-制御出力-制御方式-
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
499,800税込549,780
1個
21日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板質量(kg)約3規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボンメモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持消費電力(VA)最大40周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)取付け方法パネル埋込取付周囲温度(℃)0~50(20~65%)記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 差記録(アナログ記録チャンネルと同色) 電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 警報印字(赤:発生、緑:解除) リスト印字(黒) メッセージ印字(任意の色) カレンダタイマー印字(茶) チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色) 設定変更マーク(黒) 動作記録(任意の色)
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
459,800税込505,780
1個
21日以内出荷から71日以内出荷
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
61日以内出荷
質量(g)200(ソケット含む)使用周囲温度(℃)0~50適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)取付方式ソケット取付形構造IP66(前面部)通信方式RS-485(3線式)接続台数最大31台通信速度最大38400bps接続専用ケーブル接続長(m)最大2関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示精度±0.1%FS±1デジット指示方式デジタル4桁(7セグメント)関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
759,800税込835,780
1個
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。 SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。 データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板質量(kg)約7.6規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポートケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持消費電力(VA)最大65周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)取付け方法パネル埋込取付周囲温度(℃)0~50(20~65%)記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
579,800税込637,780
1個
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板質量(kg)約3規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持消費電力(VA)最大40周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)取付け方法パネル埋込取付周囲温度(℃)0~50(20~65%)記録色アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
589,800税込648,780
1個
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板質量(kg)約3規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持消費電力(VA)最大40周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)取付け方法パネル埋込取付周囲温度(℃)0~50(20~65%)記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
デジタル指示調節計 C15SV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SV~azbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
質量(g)200(ソケット含む)使用周囲温度(℃)0~50適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)取付方式ソケット取付形構造IP66(前面部)通信方式RS-485(3線式)接続台数最大31台通信速度最大38400bps接続専用ケーブル接続長(m)最大2関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
関連資料(7.73MB)
インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータazbil(旧:山武)
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-関連資料寸法、仕様情報(0.31MB)使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータazbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付け又はDINレール取付け