カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(23)
  • ホンダ(18)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • wacom(ワコム)(2)
  • ゴールドウイン(1)
  • サンドビック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 明工社(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • Kawasaki(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • トヨタ(1)
  • brembo(1)
  • 日野自動車(1)
  • VISHAY(1)
  • 前澤給装工業(1)
  • 三木精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1660」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45Eazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
検出・センサカテゴリ