カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 汎用ヨコ形リミットスイッチ(3)
    • 汎用タテ形リミットスイッチ(7)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • omron(オムロン)(77)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • ハネウェル(16)
  • PILZ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • SIEMENS(81)
  • SCHMERSAL(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(25)
  • 三菱電機(18)
  • EATON(イートン)(12)
  • 富士電機(10)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • honeywell(7)
  • SICK(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • IDEM(6)
  • ABB(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en60947-5-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)