カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ホンダ(10)
- シマムラビーズ(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SIEMENS(1)
- NOVA(1)
「fl7m」の検索結果

シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)アクチュエータの種類ワイヤスプリング無方向動作形ケーブル長(m)5検出方式高周波発振形検出距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジシールド形状シールド検出対象鉄(18×18×t1)センサ形状ネジ型