カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpq-t1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ

    azbil(旧:山武)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象
  • 光電センサ azbil(旧:山武)

    光電センサ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    仕様-材質(本体)-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)材質(カバー)-設定距離(mm)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-
  • アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
  • アズビル コウデンスイッチ azbil(旧:山武)

    アズビル コウデンスイッチ

    azbil(旧:山武)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
検出・センサカテゴリ