カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(2)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- SMC(72)
- UDトラックス(13)
- アズワン(4)
- エスコ(12)
- オーエッチ工業(4)
- トレード(114)
- ナカバヤシ(15)
- ナンシン(4)
- ビーエム機器(5)
- ホンダ(8)
- 伊東電機(5)
- 廣杉計器(79)
- 日本ジッパーチュービング(9)
- 日紅商事(17)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る
「nb-50」の検索結果

インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ