カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(7)
  • コガネイ(7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • サンドビック(4)
  • KSフィルター(4)
  • AMPHENOL(4)
  • ベッセル(3)
  • HASEGAWA(3)
  • SICK(3)
  • Wieland(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ELPA(2)
  • コーセル(2)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl000」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~azbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000形状端子箱タイプフランジ形温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500分類汎用測温抵抗体許容差クラスB保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000形状端子箱タイプフランジ形温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500分類汎用シース形測温抵抗体許容差クラスB保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000形状端子箱タイプフランジ形温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500分類汎用シース形測温抵抗体許容差クラスB保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
9,798税込10,778
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ストレート形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)10
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):50材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ねじ固定形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)30ねじサイズR3/8(Φ3.2~6.4で選択可能)
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ねじ固定形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)20ねじサイズR1/8(Φ3.2、Φ4.8mmのみ選択可能)
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):50材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ストレート形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)30
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100材質SUS316(保護管)タイプシングルエレメント種類ストレート形規格JIS C 1604リード線長さ(mm)40
検出・センサカテゴリ