カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 八光電機(1)
  • 神港テクノス(1)
  • Belimo(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qy7205」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBローダケーブル azbil(旧:山武)USBローダケーブルazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)マルチバーナコントローラazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
室内用温度センサ azbil(旧:山武)室内用温度センサazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリーズ形TY70RoHS指令(10物質対応)対応
イグナイタ azbil(旧:山武)イグナイタazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
スマートローダパッケージ(ケーブル無) azbil(旧:山武)スマートローダパッケージ(ケーブル無)azbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
点火トランス azbil(旧:山武)点火トランスazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)バーナコントロールモジュールazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
32日以内出荷
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)室内用温湿度センサazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)コネクタ付ケーブルazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
欠品中
種類専用コネクタ付きケーブル(別売部品)ケーブル長(m)2
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
569税込626
1個
当日出荷から46日以内出荷
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
アズビル ソウサキ azbil(旧:山武)アズビル ソウサキazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷から41日以内出荷