カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Kawasaki(2)
- KSフィルター(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NTB(3)
- SIEMENS(49)
- SMC(4)
- StarTech.com(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンワサプライ(2)
- ニッサン(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ノーブランド(8)
- ミツビシ(5)
- 三菱ふそう(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 横河計測(5)
- ブランドをもっと見る
「rh-0003a」の検索結果

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)¥36,980~税込¥40,678~1個42日以内出荷IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)¥36,980~税込¥40,678~1個42日以内出荷IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼