カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ツカサ電工(2)
  • エムティティ(MTT)(2)
  • スリーピース(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ワンダーキット(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • STMicro(1)
  • GECKODRIVE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn796a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ変換器 azbil(旧:山武)

    モータ変換器

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)

    バーナコントロールモジュール

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
  • インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

    azbil(旧:山武)
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)

    インテルパック レシオ・バイアス設定器

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 変換器:RYY792シリーズ azbil(旧:山武)

    変換器:RYY792シリーズ

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意
    用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
  • マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)

    マルチバーナコントローラ

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷