カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • 神東塗料(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ry7」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換器:RYY792シリーズ azbil(旧:山武)

    変換器:RYY792シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意
    用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
検出・センサカテゴリ